{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość L | 350 mm | |
liczba zębów na cal | 10 | |
Materiał ostrza | HSS | |
uzębienie | normalna | |
szerokość | 32 mm | |
Grubość | 2 mm | |
⌀ otworu mocującego | 8,5 mm | |
Rodzaj produktu | Brzeszczot piły maszynowej |
Numer artykułu | 171150 350/10 | |
EAN / GTIN | 4045197095169 | |
Numer producenta | 171150 350/10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Brzeszczoty do pił mech. do Kasto, HSS, dł. L / liczba zębów na cal: 350/10
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie
od
1
szt.
64,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
53,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
od
1
szt.
63,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
53,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość | 32 mm | 32 mm |
długość L | 350 mm | 350 mm |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
Grubość | 2 mm | 1,6 mm |
liczba zębów na cal | 10 | 10 |
uzębienie | normalna | normalna |
Rodzaj produktu | Brzeszczot piły maszynowej | Brzeszczot piły maszynowej |