{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość L | 550 mm | |
liczba zębów na cal | 4 | |
Materiał ostrza | HSS | |
uzębienie | normalna | |
szerokość | 45 mm | |
Grubość | 2,25 mm | |
⌀ otworu mocującego | 10,5 mm | |
Rodzaj produktu | Brzeszczot piły maszynowej |
Numer artykułu | 171150 550/4 | |
EAN / GTIN | 4045197095251 | |
Numer producenta | 171150 550/4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brzeszczoty do pił mech. do Kasto 550/4
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
156,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
130,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
od
1
szt.
181,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
151,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość | 45 | 45 |
długość L | 550 | 550 |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
⌀ otworu mocującego | 10,5 | 10,5 |
Grubość | 2,25 | 2,25 |
uzębienie | normalna | normalna |
Rodzaj produktu | Brzeszczot piły maszynowej | Brzeszczot piły maszynowej |