{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość L | 300 mm | |
liczba zębów na cal | 10 | |
Materiał ostrza | HSS | |
uzębienie | normalna | |
szerokość | 25 mm | |
Grubość | 1,6 mm | |
⌀ otworu mocującego | 8,5 mm | |
Rodzaj produktu | Brzeszczot piły maszynowej |
Numer artykułu | 171000 300/10 | |
EAN / GTIN | 4045197094780 | |
Numer producenta | 171000 300/10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brzeszczoty do pił mech. 300/10
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
od
1
szt.
48,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
40,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
54,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
45,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość | 25 | 32 |
długość L | 300 | 300 |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
Grubość | 1,6 | 2 |
liczba zębów na cal | 10 | 10 |
uzębienie | normalna | normalna |
Rodzaj produktu | Brzeszczot piły maszynowej | Brzeszczot piły maszynowej |