{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość L | 400 mm | |
liczba zębów na cal | 10 | |
Materiał ostrza | HSS | |
uzębienie | normalna | |
szerokość | 32 mm | |
Grubość | 1,6 mm | |
⌀ otworu mocującego | 8,5 mm | |
Rodzaj produktu | Brzeszczot piły maszynowej |
Numer artykułu | 171000 400/10 | |
EAN / GTIN | 4045197094889 | |
Numer producenta | 171000 400/10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brzeszczoty do pił mech. 400/10
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie
od
1
szt.
71,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
59,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
od
1
szt.
68,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
56,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość | 32 mm | 32 mm |
długość L | 400 mm | 400 mm |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
⌀ otworu mocującego | 8,5 mm | 8,5 mm |
Grubość | 1,6 mm | 2 mm |
liczba zębów na cal | 10 | 10 |
uzębienie | normalna | normalna |