Brzeszczoty do pił mech. 350/8

Nr art.: 171000 350/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    62,58  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    52,14  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. L / liczba zębów na cal Cena jednostkowa z VAT
  • uzębienie: normalna

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość L 350 mm
liczba zębów na cal 8
Materiał ostrza HSS
uzębienie normalna
szerokość 32 mm
Grubość 1,6 mm
⌀ otworu mocującego 8,5 mm
Rodzaj produktu Brzeszczot piły maszynowej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 171000 350/8
EAN / GTIN 4045197094827
Numer producenta 171000 350/8

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

GARANT - brzeszczot z szybkotnącej stali molibdenowej HSS (DMo5). Dzięki stałej i wysokiej twardości oraz bardzo dużej ciągliwości osiągana jest wysoka wydajność cięcia, tzn. krótki czas cięcia przy dużej trwałości brzeszczotu.