{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość L | 350 mm | |
liczba zębów na cal | 6 | |
Materiał ostrza | HSS | |
uzębienie | normalna | |
szerokość | 32 mm | |
Grubość | 1,6 mm | |
⌀ otworu mocującego | 8,5 mm | |
Rodzaj produktu | Brzeszczot piły maszynowej |
Numer artykułu | 171000 350/6 | |
EAN / GTIN | 4045197094810 | |
Numer producenta | 171000 350/6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brzeszczoty do pił mech. 350/6
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
od
1
szt.
64,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
53,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
64,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
53,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość L | 350 | 350 |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
⌀ otworu mocującego | 8,5 | 8,5 |
Grubość | 1,6 | 2 |
liczba zębów na cal | 6 | 6 |
uzębienie | normalna | normalna |
Rodzaj produktu | Brzeszczot piły maszynowej | Brzeszczot piły maszynowej |