{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 4,5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Tolerancja | konfigurowalny | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Strategia skrawania | HPC | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworach nieprzelotowych | |
zakres ⌀ | 4,201 mm - 4,700 mm | |
długość ostrzy Lc | 8 mm | |
Długość wysięgu L1 | 39 mm | |
długość całkowita L | 75 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/obr. | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,1 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Seria | Master Steel | |
Konfigurowalne tolerancje | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; C; Z; ZA; ZB; ZC | |
Konfigurowalne cechy | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 164425 4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406284381 | |
Numer producenta | 164425 4,5 |