• Szanowni Klienci, 24 grudnia br. biuro Hoffmann Group Perschmann jest czynne do godz. 13:00. Życzymy spokojnych i radosnych Świąt!

Wysokowydajne rozwiertaki GARANT Master Steel z VHM Otwór nieprzelotowy HPC, TiAlN, ⌀ nom. DC: 17mm

Nr art.: 164425 17
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Tolerancja: konfigurowalny
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy 25 bar
  • chwyt: DIN 6535 HA z h6

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 17 mm
powłoka TiAlN
Tolerancja konfigurowalny
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
chwyt DIN 6535 HA z h6
Strategia skrawania HPC
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworach nieprzelotowych
zakres ⌀ 16,201 mm - 17,200 mm
długość ostrzy Lc 15 mm
Długość wysięgu L1 102 mm
długość całkowita L 150 mm
Liczba ostrzy Z 6
⌀ chwytu Ds 18 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm2 2 mm/obr.
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 0,6 mm/obr.
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ 0,2 mm
pierścień barwny zielone
Seria Master Steel
Konfigurowalne tolerancje A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; C; Z; ZA; ZB; ZC
Konfigurowalne cechy 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Rodzaj produktu Phillips-BIT

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 164425 17
EAN / GTIN 4062406284589
Numer producenta 164425 17
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
180
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal < 1400 N/mm²
P
100
Stal < 55 HRC
H
12
Stal < 60 HRC
H
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
50
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
110
żeliwo sferoidalne
K
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne rozwiertaki HPC najnowszej generacji. Bardzo krótkie ostrza w celu zwiększenia parametrów skrawania. Zoptymalizowana strategia chłodzenia poprzez promieniowo rozmieszczone wyloty chłodziwa z bezpośrednim wyrównaniem do krawędzi ostrza. Bezkompromisowe zastosowanie w stali czarnej i stali nierdzewnej. Niezawodna obróbka materiałów stalowych o dużej twardości do 60 HRC. Wersja do stosowania w obrabiarkach NC ze ⌀ chwytu wyrażoną w liczbie parzystej, do standardowych uchwytów, zwłaszcza uchwytów zaciskowych hydraulicznych lub uchwytów precyzyjnych.
Najwyższa dokładność ruchu obrotowego i niezawodność procesu dzięki nierównej podziałce.
Charakterystyka tolerancji:
Możliwość konfiguracji: rozwiertaki szlifowane na tolerancję wg zamówienia.
H7: wersja dla tolerancji otworów H7.
0/0,005 mm: tolerancja wykonawcza lub tolerancja ostrza ⌀ nom. DC.

Zastosowanie:

Specjalne wykonanie do otworów nieprzelotowych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka