{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 13 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Tolerancja | konfigurowalny | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Strategia skrawania | HPC | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworach nieprzelotowych | |
zakres ⌀ | 12,201 mm - 13,200 mm | |
długość ostrzy Lc | 15 mm | |
Długość wysięgu L1 | 85 mm | |
długość całkowita L | 130 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 1,7 mm/obr. | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,5 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,2 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Seria | Master Steel | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 164425 13 | |
EAN / GTIN | 4062406284541 | |
Numer producenta | 164425 13 |