• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Rozwiertaki NC 9,42 mm

Nr art.: 162902 9,42
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Tolerancja: 0 / 0,005
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • chwyt: DIN 1835 A z h6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 9,42 mm
powłoka bez powłoki
Tolerancja 0 / 0,005
Materiał ostrza HSS E
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
chwyt DIN 1835 A z h6
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym
długość ostrzy Lc 36 mm
Długość wysięgu L1 83 mm
długość całkowita L 125 mm
Liczba ostrzy Z 6
⌀ chwytu Ds 10 mm
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,25 mm/obr.
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Phillips-BIT

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 162902 9,42
EAN / GTIN 4062406143992
Numer producenta 162902 9,42

Tabela zastosowań

Al
N
20
aluminium (dające krótki wiór)
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
10
Stal < 900 N/mm²
P
7
Stal < 1100 N/mm²
P
5
Stal < 1400 N/mm²
P
4
Stal INOX < 900 N/mm²
M
5
Stal INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
żeliwo szare (sferoidalne)
K
5
CuZn
N
13
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Rozwiertaki jak 162900, ale w rozmiarze 1/100.
Do stosowania w obrabiarkach NC, zbliżone do DIN 212, chwyt prosty, do znormalizowanych uchwytów, zwłaszcza do zacisków hydraulicznych albo uchwytów precyzyjnych.Wysoka dokładność ruchu obrotowego i niezawodność procesu. Nie trzeba stosować uchwytów specjalnych.
Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.
Charakterystyka tolerancji:
Rozmiar 1,01 – 5,5: tolerancja wykonawcza lub tolerancja ostrza 0 / +0,004 mm.
Rozmiar 5,51 – 12,05: tolerancja wykonawcza lub tolerancja ostrza 0 / +0,005 mm.
Przykład zamówienia:
żądana ⌀ 6,24 mm – informacja o zamówieniu: Artykuł nr 162902 6,24.
Dostarczany jest rozwiertak 6,24 mm z tolerancją 0 / +0,005 mm.
Czas dostawy w zależności od dostępności w magazynie lub maks. 1 tydzień roboczy.

Średnicę wymaganą w przypadku żądanej tolerancji można wybrać na podstawie poniższej tabeli (strona 231). Ten sam rozwiertak pokrywa często również inne tolerancje, ponieważ wymiary tolerancji mogą się na siebie nakładać.

Wskazówka:

Wymiary rozwiertaków w liczbach całkowitych i stopniowane co 1/10 dla tolerancji H7 patrz nr 162900.
Rozwiertaki do innych średnic i tolerancji patrz nr 162951.