NC reamer 8,91 mm

Nr art.: 162902 8,91
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nominal ⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Tolerancja: 0 / 0,005
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • chwyt: DIN 1835 A z h6

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ nom. DC 8,91 mm
    powłoka bez powłoki
    Tolerancja 0 / 0,005
    Materiał ostrza HSS E
    norma Norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne nie
    chwyt DIN 1835 A z h6
    Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym
    długość ostrzy Lc 36 mm
    Długość wysięgu L1 83 mm
    długość całkowita L 125 mm
    Liczba ostrzy Z 6
    ⌀ chwytu Ds 10 mm
    posuw f w stali < 750 N/mm2 0,25 mm/obr.
    Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
    pierścień barwny zielone
    Rodzaj produktu Phillips-BIT

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 162902 8,91
    EAN / GTIN 4062406143480
    Numer producenta 162902 8,91

    Tabela zastosowań

    Al
    N
    20
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    20
    Stal < 500 N/mm²
    P
    15
    Stal < 750 N/mm²
    P
    10
    Stal < 900 N/mm²
    P
    7
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    5
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    4
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    5
    CuZn
    N
    13
    uniw.
     
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Version:

    Reamers such as 162900, but in 1/100 sizes.
    Version suitable for NC similar to DIN 212 with straight shank ⌀ for standard chucking especially in hydraulic chucks or high precision collet chucks. For highest concentricity and process reliability. No need to order special collets.
    With long flutes and left-hand helix.
    Tolerance specifications:
    Size 1.01 – 5.5: Manufacturing or cutting edge tolerance 0 / +0.004 mm.
    Size 5.51 – 12.05: Manufacturing or cutting edge tolerance 0 / +0.005 mm.
    Ordering example:
    Desired dia. 6.24 mm – ordering particulars: article number 162902 6.24.
    The 6.24 mm reamer with tolerance 0 / +0.005 mm is supplied.
    Depending on availability, delivery time is from stock or max. 1 working week.

    To determine which diameter you need for your desired fit, please see the following table (page 231). Often one reamer also covers further fits, since the tolerance bands overlap.

    Tip:

    Ruimers in integrale en 1/10 afmeting voor H7 passing zie nr. 162900.
    Ruimers voor diameter en passing volgens opgave zie nr. 162951.