Rozwiertaki NC 3,82 mm

Nr art.: 162902 3,82
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Tolerancja: 0 / 0,004
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • chwyt: DIN 1835 A z h6

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ nom. DC 3,82 mm
    powłoka bez powłoki
    Tolerancja 0 / 0,004
    Materiał ostrza HSS E
    norma Norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne nie
    chwyt DIN 1835 A z h6
    Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym
    długość ostrzy Lc 19 mm
    Długość wysięgu L1 46 mm
    długość całkowita L 75 mm
    Liczba ostrzy Z 6
    ⌀ chwytu Ds 4 mm
    posuw f w stali < 750 N/mm2 0,15 mm/obr.
    Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ 0,1 mm
    pierścień barwny zielone
    Rodzaj produktu Phillips-BIT

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 162902 3,82
    EAN / GTIN 4062406138295
    Numer producenta 162902 3,82

    Tabela zastosowań

    Al
    N
    20
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    20
    Stal < 500 N/mm²
    P
    15
    Stal < 750 N/mm²
    P
    10
    Stal < 900 N/mm²
    P
    7
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    5
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    4
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    5
    CuZn
    N
    13
    uniw.
     
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Rozwiertaki jak 162900, ale w rozmiarze 1/100.
    Do stosowania w obrabiarkach NC, zbliżone do DIN 212, chwyt prosty, do znormalizowanych uchwytów, zwłaszcza do zacisków hydraulicznych albo uchwytów precyzyjnych.Wysoka dokładność ruchu obrotowego i niezawodność procesu. Nie trzeba stosować uchwytów specjalnych.
    Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.
    Charakterystyka tolerancji:
    Rozmiar 1,01 – 5,5: tolerancja wykonawcza lub tolerancja ostrza 0 / +0,004 mm.
    Rozmiar 5,51 – 12,05: tolerancja wykonawcza lub tolerancja ostrza 0 / +0,005 mm.
    Przykład zamówienia:
    żądana ⌀ 6,24 mm – informacja o zamówieniu: Artykuł nr 162902 6,24.
    Dostarczany jest rozwiertak 6,24 mm z tolerancją 0 / +0,005 mm.
    Czas dostawy w zależności od dostępności w magazynie lub maks. 1 tydzień roboczy.

    Średnicę wymaganą w przypadku żądanej tolerancji można wybrać na podstawie poniższej tabeli (strona 231). Ten sam rozwiertak pokrywa często również inne tolerancje, ponieważ wymiary tolerancji mogą się na siebie nakładać.

    Wskazówka:

    Wymiary rozwiertaków w liczbach całkowitych i stopniowane co 1/10 dla tolerancji H7 patrz nr 162900.
    Rozwiertaki do innych średnic i tolerancji patrz nr 162951.