{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 7,44 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Tolerancja | 0 / 0,005 | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | DIN 1835 A z h6 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 31 mm | |
Długość wysięgu L1 | 72 mm | |
długość całkowita L | 109 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 162902 7,44 | |
EAN / GTIN | 4062406142018 | |
Numer producenta | 162902 7,44 |