Rozwiertaki maszynowe, czołowe Możliwość konfiguracji średnicy i pasowania 8,5 mm

Nr art.: 162830 8,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • chwyt: Kołek walcowy z e9
  • Liczba ostrzy Z: 6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS E
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
chwyt Kołek walcowy z e9
zakres ⌀ 8,201 mm - 8,630 mm
Skrawanie czołowe 3 mm
długość ostrzy Lc 24 mm
Długość wysięgu L1 71 mm
długość całkowita L 117 mm
Liczba ostrzy Z 6
⌀ chwytu Ds 8,5 mm
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Phillips-BIT

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 162830 8,5
EAN / GTIN 4062406166427
Numer producenta 162830 8,5

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
25
Al
N
15
Stal < 500 N/mm²
P
12
Stal < 750 N/mm²
P
12
Stal < 900 N/mm²
P
12
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
10
żeliwo szare (sferoidalne)
K
10
CuZn
N
20
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Czołowo skrawający rozwiertak maszynowy zapewniający możliwie najdokładniejsze utrzymywanie wymiarów. Zoptymalizowane skrawanie czołowe umożliwia precyzję dokładności prowadzenia w osi wierconego otworu. Wersja z rowkami prostymi i długimi rowkami wiórowymi zapewniająca optymalne odprowadzanie wiórów.

Zastosowanie:

Do korekty niewielkich błędów pozycjonowania powstałych podczas wcześniejszej obróbki otworów. Do wykonywania otworów leżących za sobą dokładnie w jednej linii. W przypadku wysokich wymagań dotyczących prostoliniowości otworu. Rozwiercanie aż do podstawy otworu oraz otworów przelotowych.