{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | Kołek walcowy z e9 | |
zakres ⌀ | 9,631 mm - 10,200 mm | |
Skrawanie czołowe | 4,5 mm | |
długość ostrzy Lc | 26 mm | |
Długość wysięgu L1 | 84 mm | |
długość całkowita L | 133 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 162830 10 | |
EAN / GTIN | 4062406166458 | |
Numer producenta | 162830 10 |