{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | chwyt walcowy z h6 | |
zakres ⌀ | 4,201 mm - 4,700 mm | |
Skrawanie czołowe | 1,7 mm | |
długość ostrzy Lc | 16 mm | |
Długość wysięgu L1 | 48 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
⌀ chwytu Ds | 4,5 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Konfigurowalne tolerancje | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; C; Z; ZA; ZB; ZC | |
Konfigurowalne cechy | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 162830 4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406166342 | |
Numer producenta | 162830 4,5 |