Rozwiertaki maszynowe, czołowe Możliwość konfiguracji średnicy i pasowania, bez powłoki, ⌀ nom. DC: 2mm

Nr art.: 162830 2
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
⌀ nom. DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • chwyt: chwyt walcowy z h6
  • Liczba ostrzy Z: 4

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS E
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
chwyt chwyt walcowy z h6
zakres ⌀ 2,200 mm - 2,690 mm
długość ostrzy Lc 12 mm
Długość wysięgu L1 33 mm
długość całkowita L 57 mm
Liczba ostrzy Z 4
⌀ chwytu Ds 2,5 mm
pierścień barwny zielone
Konfigurowalne tolerancje A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; C; Z; ZA; ZB; ZC
Konfigurowalne cechy 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Rodzaj produktu Phillips-BIT

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 162830 2
EAN / GTIN 4062406133719
Numer producenta 162830 2

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
25
Al
N
15
Stal < 500 N/mm²
P
12
Stal < 750 N/mm²
P
12
Stal < 900 N/mm²
P
12
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
10
żeliwo szare (sferoidalne)
K
10
CuZn
N
20
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Czołowo skrawający rozwiertak maszynowy zapewniający możliwie najdokładniejsze utrzymywanie wymiarów. Zoptymalizowane skrawanie czołowe umożliwia precyzję dokładności prowadzenia w osi wierconego otworu. Wersja z rowkami prostymi i długimi rowkami wiórowymi zapewniająca optymalne odprowadzanie wiórów.

Zastosowanie:

Do korekty niewielkich błędów pozycjonowania powstałych podczas wcześniejszej obróbki otworów. Do wykonywania otworów leżących za sobą dokładnie w jednej linii. W przypadku wysokich wymagań dotyczących prostoliniowości otworu. Rozwiercanie aż do podstawy otworu oraz otworów przelotowych.