Rozwiertaki pod kołki 1:50 4 mm

Nr art.: 161200 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 9
  • Zbieżność stożka: 1:50
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

mniejsza ⌀ D3 3,9 mm
większa ⌀ D2 5,26 mm
⌀ nom. DC 4 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
norma DIN 9
Zbieżność stożka 1:50
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym
długość ostrzy Lc 68 mm
długość całkowita L 93 mm
chwyt kwadratowy □ 4 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Phillips-BIT

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 161200 4
EAN / GTIN 4045197088901
Numer producenta 161200 4

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Stożkowe ostrza (1 mm na dł. 50 mm).
Wielk. 1,2 − 2,5 − Rowki proste.  kształt A.
Wielk. 3 − 25 − Z rowkami śrubowymi. Kształt B.

Zastosowanie:

Do ręcznego rozwiercania stożkowych otworów pod kołki stożkowe wg ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Zalecenie:

Używać do otworów wstępnie wykonywanych wiertłem do otworów pod kołki stożkowe nr 116310.