{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
mniejsza ⌀ D3 | 1,9 mm | |
większa ⌀ D2 | 2,86 mm | |
⌀ nom. DC | 2 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 9 | |
Zbieżność stożka | 1:50 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 48 mm | |
długość całkowita L | 68 mm | |
chwyt kwadratowy □ | 2,5 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 161200 2 | |
EAN / GTIN | 4045197089014 | |
Numer producenta | 161200 2 |