{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
mniejsza ⌀ D3 | 13,8 mm | |
większa ⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ nom. DC | 14 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 9 | |
Zbieżność stożka | 1:50 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 210 mm | |
długość całkowita L | 255 mm | |
chwyt kwadratowy □ | 12,5 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 161200 14 | |
EAN / GTIN | 4045197088970 | |
Numer producenta | 161200 14 |