{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
mniejsza ⌀ D3 | 19,8 mm | |
większa ⌀ D2 | 24,8 mm | |
⌀ nom. DC | 20 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 9 | |
Zbieżność stożka | 1:50 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 250 mm | |
długość całkowita L | 310 mm | |
chwyt kwadratowy □ | 18 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 161200 20 | |
EAN / GTIN | 4045197088994 | |
Numer producenta | 161200 20 |