Pogłębiacze płaskie wg DIN, do otworów przelotowych, bez powłoki, ⌀ zagłębienia D1 × ⌀ czopu D2: 6,5X3,2mm

Nr art.: 156020 6,5X3,2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zagłębienia D1 × ⌀ czopu D2 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • norma: DIN 373
  • chwyt: Kołek walcowy h9

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ pogłębiacza 6,5 mm
powłoka bez powłoki
⌀ czopu 3,2 mm
Materiał ostrza HSS
Liczba ostrzy Z 3
norma DIN 373
chwyt Kołek walcowy h9
pod śruby M3
dla stopnia jakości otworu f
długość całkowita L 71 mm
⌀ chwytu Ds 5 mm
posuw f w stali < 500 N/mm2 0,09 mm/obr.
chłodzenie wewnętrzne nie
⌀ wiercenia wstępnego 3,2 mm
Wysokość stopni L1 1. stopnia ze sfazowaniem 14 mm
kąt wierzchołkowy 180 stopni
Rodzaj produktu Pogłębiacz płaski

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 156020 6,5X3,2
EAN / GTIN 4045197087652
Numer producenta 156020 6,5X3,2

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
33
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
27
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Rowki śrubowe. ⌀ czopu jest dopasowana do następujących zastosowań:
f − do otworów przelotowych, jakość dokładna wg DIN ISO 273.
m − do otworów przelotowych, jakość średnia wg DIN ISO 273.

Zastosowanie:

do pogłębień pod łby śrub z gniazdem sześciokątnym wg DIN 912,
6912, 7984 i walcowe łby śrub z rowkiem wg ISO 1207 (DIN 84).