Pogłębiacze płaskie wg DIN, do otworów przelotowych 20X13,5 mm

Nr art.: 156020 20X13,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zagłębienia D1 × ⌀ czopu D2 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • norma: DIN 373
  • chwyt: Kołek walcowy h9

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ pogłębiacza 20 mm
    powłoka bez powłoki
    ⌀ czopu 13,5 mm
    Materiał ostrza HSS
    Liczba ostrzy Z 3
    norma DIN 373
    chwyt Kołek walcowy h9
    pod śruby M12
    dla stopnia jakości otworu m
    długość całkowita L 100 mm
    ⌀ chwytu Ds 12,5 mm
    posuw f w stali < 500 N/mm2 0,16 mm/obr.
    chłodzenie wewnętrzne nie
    ⌀ wiercenia wstępnego 13,5 mm
    Wysokość stopni L1 1. stopnia ze sfazowaniem 22 mm
    kąt wierzchołkowy 180 stopni
    Rodzaj produktu Pogłębiacz płaski

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 156020 20X13,5
    EAN / GTIN 4045197087805
    Numer producenta 156020 20X13,5

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    33
    Stal < 500 N/mm²
    P
    28
    Stal < 750 N/mm²
    P
    27
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Rowki śrubowe. ⌀ czopu jest dopasowana do następujących zastosowań:
    f − do otworów przelotowych, jakość dokładna wg DIN ISO 273.
    m − do otworów przelotowych, jakość średnia wg DIN ISO 273.

    Zastosowanie:

    do pogłębień pod łby śrub z gniazdem sześciokątnym wg DIN 912,
    6912, 7984 i walcowe łby śrub z rowkiem wg ISO 1207 (DIN 84).