{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ pogłębiacza | 20 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
⌀ czopu | 13 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 373 | |
chwyt | Kołek walcowy h9 | |
pod śruby | M12 | |
dla stopnia jakości otworu | f | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12,5 mm | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,16 mm/obr. | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ wiercenia wstępnego | 13 mm | |
Wysokość stopni L1 1. stopnia ze sfazowaniem | 22 mm | |
kąt wierzchołkowy | 180 stopni | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz płaski |
Numer artykułu | 156020 20X13 | |
EAN / GTIN | 4045197087799 | |
Numer producenta | 156020 20X13 |