{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ pogłębiacza | 11 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
⌀ czopu | 6,4 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 373 | |
chwyt | Kołek walcowy h9 | |
pod śruby | M6 | |
dla stopnia jakości otworu | f | |
długość całkowita L | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,12 mm/obr. | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ wiercenia wstępnego | 6,4 mm | |
Wysokość stopni L1 1. stopnia ze sfazowaniem | 18 mm | |
kąt wierzchołkowy | 180 stopni | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz płaski |
Numer artykułu | 156020 11X6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197087737 | |
Numer producenta | 156020 11X6,4 |