Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, 90° 6,3 mm

Nr art.: 150379 6,3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • Materiał ostrza: HSS E
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • norma: DIN 335 C
  • chwyt: chwyt walcowy z h9

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 6,3 mm
powłoka TiCN
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
Materiał ostrza HSS E
Liczba ostrzy Z 3
norma DIN 335 C
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 1,5 mm
długość całkowita L 45 mm
⌀ chwytu Ds 5 mm
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 M3
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 0,1 mm/obr.
tolerancje chwytu h9
pierścień barwny niebieskie
⌀ wiercenia wstępnego 1,5 mm
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 150379 6,3
EAN / GTIN 4045197416148
Numer producenta 150379 6,3

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
38
Al > 10% Si:
N
30
Stal < 500 N/mm²
P
34
Stal < 750 N/mm²
P
32
Stal < 900 N/mm²
P
32
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
5
Stal INOX < 900 N/mm²
M
9
Stal INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
14
CuZn
N
80
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.
Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.
Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN335-C.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    ⌀ zewn. Dc (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka