{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 4,3 mm | |
powłoka | TiCN | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 1,3 mm | |
długość całkowita L | 40 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,08 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
⌀ wiercenia wstępnego | 1,3 mm | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150379 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197444714 | |
Numer producenta | 150379 4,3 |