{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 5 mm | |
powłoka | TiCN | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 1,5 mm | |
długość całkowita L | 40 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,08 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
⌀ wiercenia wstępnego | 1,5 mm | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150379 5 | |
EAN / GTIN | 4045197444721 | |
Numer producenta | 150379 5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, 90° 5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
133,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
57,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
116,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
39,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
73,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
66,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiCN | bez powłoki | TiAlN | bez powłoki | TiN | bez powłoki |
pierścień barwny | niebieskie | bez | zielone | bez | zielone | niebieskie |
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 |
długość całkowita L | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |