Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, 90° 10,4 mm

Nr art.: 150379 10,4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • Materiał ostrza: HSS E
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • norma: DIN 335 C
  • chwyt: chwyt walcowy z h9

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ zewnętrzna 10,4 mm
    powłoka TiCN
    Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
    Materiał ostrza HSS E
    Liczba ostrzy Z 3
    norma DIN 335 C
    chwyt chwyt walcowy z h9
    chłodzenie wewnętrzne nie
    min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 2,5 mm
    długość całkowita L 50 mm
    ⌀ chwytu Ds 6 mm
    do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 M5
    posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 0,12 mm/obr.
    tolerancje chwytu h9
    pierścień barwny niebieskie
    ⌀ wiercenia wstępnego 2,5 mm
    Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 150379 10,4
    EAN / GTIN 4045197416162
    Numer producenta 150379 10,4

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    38
    Al > 10% Si:
    N
    30
    Stal < 500 N/mm²
    P
    34
    Stal < 750 N/mm²
    P
    32
    Stal < 900 N/mm²
    P
    32
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    10
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    5
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    9
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    14
    CuZn
    N
    80
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.
    Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.
    Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN335-C.