{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 11,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 2,8 mm | |
długość całkowita L | 56 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
⌀ wiercenia wstępnego | 2,8 mm | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150378 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086341 | |
Numer producenta | 150378 11,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, 90°, bez powłoki, ⌀ zewn. Dc: 11,5mm
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
87,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
564,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 |
⌀ zewnętrzna | 11,5 mm | 11,5 mm |
długość całkowita L | 56 mm | 56 mm |
norma | DIN 335 C | DIN 335 C |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | 8 mm |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |