{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 8,3 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | Norma zakładowa | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 2 mm | |
długość całkowita L | 105 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M4 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,09 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | bez | |
⌀ wiercenia wstępnego | 2 mm | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150371 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197086105 | |
Numer producenta | 150371 8,3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, długie, 90° 8,3 mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
188,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
62,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
45,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
235,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
72,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
długość całkowita L | 105 | 50 | 50 | 155 | 50 |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |