Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, długie, 90° 10,4 mm

Nr art.: 150371 10,4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • Materiał ostrza: HSS
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • norma: Norma zakładowa
  • chwyt: chwyt walcowy z h9

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ zewnętrzna 10,4 mm
    powłoka bez powłoki
    Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
    Materiał ostrza HSS
    Liczba ostrzy Z 3
    norma Norma zakładowa
    chwyt chwyt walcowy z h9
    chłodzenie wewnętrzne nie
    min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 2,5 mm
    długość całkowita L 107 mm
    ⌀ chwytu Ds 6 mm
    do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 M5
    posuw f w stali < 500 N/mm2 0,12 mm/obr.
    tolerancje chwytu h9
    pierścień barwny bez
    ⌀ wiercenia wstępnego 2,5 mm
    Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 150371 10,4
    EAN / GTIN 4045197086112
    Numer producenta 150371 10,4

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    70
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    33
    Al > 10% Si:
    N
    20
    Stal < 500 N/mm²
    P
    28
    Stal < 750 N/mm²
    P
    27
    Stal < 900 N/mm²
    P
    27
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wszystkie pogłębiacze z 3 ostrzami, zaszlifowane promieniowo. Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.
    Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN 335-C z długim chwytem walcowym.