{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 25 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | Norma zakładowa | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 3,8 mm | |
długość całkowita L | 118 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M12 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | bez | |
⌀ wiercenia wstępnego | 3,8 mm | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150371 25 | |
EAN / GTIN | 4045197710758 | |
Numer producenta | 150371 25 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, długie, 90° 25 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
458,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie
184,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
127 sztuk w magazynie
131,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
190,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
986,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
597,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ zewnętrzna | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
norma | Norma zakładowa | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma zakładowa |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS | HSS E | VHM | HSS |
⌀ chwytu Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |