{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M14×1 | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | EN 22568 | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok | 1 mm | |
⌀ zewnętrzna | 38 mm | |
wysokość | 10 mm | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu | 141075 14X1 | |
EAN / GTIN | 4062406233747 | |
Numer producenta | 141075 14X1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Narzynki HSS-E 14X1
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
301,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
282,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
438,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 38 | 38 | 38 |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 | 60 | 60 |
Rodzaj gwintu | MF | MF | MF |
wielkość gwintu | M14×1 | M14×1 | M14×1 |
wysokość | 10 | 10 | 10 |
kierunek skrawania | prawe | prawe | prawe |
skok | 1 | 1 | 1 |