{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M8×0,75 | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | EN 22568 | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok | 0,75 mm | |
⌀ zewnętrzna | 25 mm | |
wysokość | 9 mm | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu | 141075 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406233570 | |
Numer producenta | 141075 8X0,75 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Narzynki HSS-E, MF: 8X0,75
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
210,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
179,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
309,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
wielkość gwintu | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 |
wysokość | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
kierunek skrawania | prawe | prawe | prawe |
skok | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Rodzaj produktu | Narzynki | Narzynki | Narzynki |