{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M20×1,5 | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | EN 22568 | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok | 1,5 mm | |
⌀ zewnętrzna | 45 mm | |
wysokość | 14 mm | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu | 141075 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406233792 | |
Numer producenta | 141075 20X1,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Narzynki HSS-E, MF: 20X1,5
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
395,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
354,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
576,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
258,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni |
wielkość gwintu | M20×1,5 | M20×1,5 | M20×1,5 | M20×1,5 |
wysokość | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
kierunek skrawania | prawe | prawe | prawe | prawe |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Rodzaj produktu | Narzynki | Narzynki | Narzynki | Narzynki |