{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | 1/8-27 NPT | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | NPT | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | norma zakładowa | |
Norma na gwinty | ANSI B 1.20.1 | |
Kształt nakroju | C | |
Zbieżność stożka | 1:16 | |
Kąt linii śrubowej | 15 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy | |
kierunek skrawania | prawo | |
skok gwintu | 0,941 mm | |
liczba zwojów na cal | 27 | |
długość całkowita L | 90 mm | |
⌀ chwytu Ds | 7 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 5,5 mm | |
⌀ otworu pod gwint A | 8,5 mm | |
⌀ otworu pod gwint B | 8,25 mm | |
⌀ przymiaru Dmaks. + 0,05 | 8,74 mm | |
Głębokość minimalna otworu pod gwint | 12 mm | |
⌀ gwintu | 10,242 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | bez | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
głębokość gwintu | 19,73 mm | |
Seria | CleverTap | |
Rodzaj produktu | Gwintowniki |
Numer artykułu | 138095 1/8-27 | |
EAN / GTIN | 4067263161479 | |
Numer producenta | 138095 1/8-27 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe HOLEX Clever Tap HSS/E, bez powłoki, NPT: 1/8-27
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
355,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
769,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
643,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
436,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | TiAlN | TiAlN | AlTiX |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni |
Norma na gwinty | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 |
skok gwintu | 0,941 mm | 0,941 mm | 0,941 mm | 0,941 mm |
kierunek skrawania | prawo | prawe | prawe | prawe |
Materiał ostrza | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
⌀ chwytu Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |