Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, kształt C, AlTiX, G: G1/16

Nr art.: 137805 G1/16
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

G Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: G
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • Norma: DIN 5156
  • Kształt nakroju: C

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Tap
wielkość gwintu G1/16
powłoka AlTiX
Rodzaj gwintu G
Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
Norma DIN 5156
Kształt nakroju C
Kąt linii śrubowej 40 stopni
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 0,91 mm
liczba zwojów na cal 28
⌀ gwintu 7,72 mm
długość całkowita L 90 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Chwyt kwadratowy □ 4,9 mm
⌀ otworu rdzenia 6,8 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny zielone
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 23,16 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 137805 G1/16
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197984357
Kopiuj
Numer producenta 137805 G1/16
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
30
aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
35
Al > 10% Si:
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
20
Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
30
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
30
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
25
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
12
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
8
Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
10
Stal INOX > 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
8
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
K
Kod ISO:
20
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
20
uniw.
odpowiednie dla / [m/min]
 
olej
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne GARANT Master Tap, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.
  • Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.
  • Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.
  • Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka