{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | G1 | |
powłoka | waporyzowane | |
Rodzaj gwintu | G | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 5156 | |
Kształt nakroju | C | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2×D w przypadku otworów nieprzelotowych | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 2,309 mm | |
liczba zwojów na cal | 11 | |
⌀ gwintu | 33,25 mm | |
długość całkowita L | 160 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 20 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 30,75 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
głębokość gwintu | 66,5 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 137450 G1 | |
EAN / GTIN | 4045197079992 | |
Numer producenta | 137450 G1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki maszynowe HSS/E kształt C G1
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 518,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 375,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba zwojów na cal | 11 | 11 |
wielkość gwintu | G1 | G1 |
skok gwintu | 2,309 | 2,309 |
norma | DIN 5156 | DIN 5156 |
Chwyt kwadratowy □ | 20 | 20 |
Kąt linii śrubowej | 40 | 40 |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2×D w przypadku otworów nieprzelotowych | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych |