{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | G1/4 | |
powłoka | waporyzowane | |
Rodzaj gwintu | G | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 5156 | |
Kształt nakroju | C | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2×D w przypadku otworów nieprzelotowych | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,337 mm | |
liczba zwojów na cal | 19 | |
⌀ gwintu | 13,16 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 11 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 9 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 11,8 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 26,32 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 137450 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197079954 | |
Numer producenta | 137450 G1/4 |