Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSS-E-PM kształt E 6HX, AlTiX, M: M20

Nr art.: 136152 M20
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M20
powłoka AlTiX
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
Norma DIN 376
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
Kształt nakroju E
Kąt linii śrubowej 40 stopni
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 2,5 mm
długość całkowita L 140 mm
⌀ chwytu Ds 16 mm
Chwyt kwadratowy □ 12 mm
⌀ otworu rdzenia 17,5 mm
⌀ gwintu 20 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
liczba rowków wiórowych 4
pierścień barwny zielone
Seria Master Tap
Liczba ostrzy Z 4
głębokość gwintu 50 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 136152 M20
EAN / GTIN 4045197900296
Numer producenta 136152 M20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
22
aluminium (dające krótki wiór)
N
25
Al > 10% Si:
N
15
Stal < 500 N/mm²
P
22
Stal < 750 N/mm²
P
22
Stal < 900 N/mm²
P
18
Stal < 1100 N/mm²
P
8
Stal < 1400 N/mm²
P
6
Stal INOX < 900 N/mm²
M
7
Stal INOX > 900 N/mm²
M
6
żeliwo szare (sferoidalne)
K
15
CuZn
N
15
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintownik uniwersalny, zaprojektowany do zastosowań w szerokim spektrum materiałów o dużym stopniu rzetelności procesowej.
  • materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższy stopień trwałości
  • zmniejszone wartości tarcia dzięki owej powłoce wysokowydajnej
  • specjalna geometra zapewnia optymalną ewakuację wiórów.

kształt E (1,5-2 zwoje nakroju).

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka