{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M10 | |
powłoka | AlTiX | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
Kształt nakroju | E | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,5 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 8 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 8,5 mm | |
⌀ gwintu | 10 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | zielone | |
Seria | Master Tap | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 25 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 136152 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197900258 | |
Numer producenta | 136152 M10 |