Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM kształt E 6HX M20

Nr art.: 135736 M20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 376
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M20
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
norma DIN 376
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
Kształt nakroju E
Kąt linii śrubowej 45 stopni
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 2,5 mm
długość całkowita L 140 mm
⌀ chwytu Ds 16 mm
Chwyt kwadratowy □ 12 mm
⌀ otworu rdzenia 17,5 mm
⌀ gwintu 20 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
liczba rowków wiórowych 4
pierścień barwny niebieskie
Seria Master Tap
Liczba ostrzy Z 4
głębokość gwintu 50 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 135736 M20
EAN / GTIN 4062406081652
Numer producenta 135736 M20

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
28
Stal < 750 N/mm²
P
23
Stal < 900 N/mm²
P
23
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal INOX < 900 N/mm²
M
11
Stal INOX > 900 N/mm²
M
9
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wydajny gwintownik opracowany specjalnie z myślą o niezawodności obróbki stali nierdzewnych i kwasoodpornych oraz materiałów duplex.
Spirala 45° rowków na wióry szczególnie ułatwia tworzenie wiórów podczas obróbki ciągliwych stali austenicznych CrNi.
  • materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksymalną optymalną odporność na zużycie,
  • powłoka TiALN-Multilayer najnowszej generacji,
  • parametryzowana przestrzeń na wióry zapewnia optymalne tworzenie wiórów i sztywność skręcania.

Kształt E (nakrój: 1,5–2 zwojów).

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie