Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM kształt E 6HX M6

Nr art.: 135736 M6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 371
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wielkość gwintu M6
    powłoka TiAlN
    Rodzaj gwintu M
    Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
    Materiał ostrza HSS E PM
    norma DIN 371
    Norma na gwinty DIN 13
    Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
    Kształt nakroju E
    Kąt linii śrubowej 45 stopni
    chwyt chwyt walcowy z h9
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze przelotowym
    kierunek skrawania prawe
    skok gwintu 1 mm
    długość całkowita L 80 mm
    ⌀ chwytu Ds 6 mm
    Chwyt kwadratowy □ 4,9 mm
    ⌀ otworu rdzenia 5 mm
    ⌀ gwintu 6 mm
    rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
    liczba rowków wiórowych 3
    pierścień barwny niebieskie
    Seria Master Tap
    Liczba ostrzy Z 3
    głębokość gwintu 15 mm
    Rodzaj produktu gwintownik

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 135736 M6
    EAN / GTIN 4062406081591
    Numer producenta 135736 M6

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    28
    Stal < 750 N/mm²
    P
    23
    Stal < 900 N/mm²
    P
    23
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    12
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wydajny gwintownik opracowany specjalnie z myślą o niezawodności obróbki stali nierdzewnych i kwasoodpornych oraz materiałów duplex.
    Spirala 45° rowków na wióry szczególnie ułatwia tworzenie wiórów podczas obróbki ciągliwych stali austenicznych CrNi.
    • materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksymalną optymalną odporność na zużycie,
    • powłoka TiALN-Multilayer najnowszej generacji,
    • parametryzowana przestrzeń na wióry zapewnia optymalne tworzenie wiórów i sztywność skręcania.

    Kształt E (nakrój: 1,5–2 zwojów).

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie