{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M8×0,5 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 374 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawo | |
skok gwintu | 0,5 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 4,9 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 7,5 mm | |
⌀ gwintu | 8 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | bez | |
Seria | CleverTap | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 24 mm | |
Rodzaj produktu | Gwintowniki |
Numer artykułu | 132845 8X0,5 | |
EAN / GTIN | 4067263161622 | |
Numer producenta | 132845 8X0,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe HOLEX Clever Tap HSS/E kształt B, bez powłoki, MF: 8X0,5
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
98,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
181,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
163,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
98,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 80 mm | 50 mm | 80 mm | 80 mm |
wielkość gwintu | M8×0,5 | M8×0,5 | M8×0,5 | M8×0,5 |
Norma na gwinty | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ otworu rdzenia | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
norma | DIN 374 | DIN 2181 | DIN 374 | DIN 374 |
głębokość gwintu | 24 mm | 16 mm | 24 mm | 20 mm |
Rodzaj produktu | Gwintowniki | gwintownik | gwintownik | Gwintowniki |