{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M24×1,5 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 374 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawo | |
skok gwintu | 1,5 mm | |
długość całkowita L | 140 mm | |
⌀ chwytu Ds | 18 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 14,5 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 22,5 mm | |
⌀ gwintu | 24 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | bez | |
Seria | CleverTap | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 72 mm | |
Rodzaj produktu | Gwintowniki |
Numer artykułu | 132845 24X1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263161790 | |
Numer producenta | 132845 24X1,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Gwintowniki maszynowe HOLEX Clever Tap HSS/E kształt B, bez powłoki, MF: 24X1,5
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
419,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
501,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba rowków wiórowych | 3 | 3 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki |
długość całkowita L | 140 mm | 140 mm |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 |
Chwyt kwadratowy □ | 14,5 mm | 14,5 mm |
kierunek skrawania | prawo | prawe |
⌀ chwytu Ds | 18 mm | 18 mm |