{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M10×1,25 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 374 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawo | |
skok gwintu | 1,25 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 7 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 5,5 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 8,8 mm | |
⌀ gwintu | 10 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | bez | |
Seria | CleverTap | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 30 mm | |
Rodzaj produktu | Gwintowniki |
Numer artykułu | 132845 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4067263161660 | |
Numer producenta | 132845 10X1,25 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki maszynowe HOLEX Clever Tap HSS/E kształt B 10X1,25
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
112,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
161,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 | 60 |
Rodzaj gwintu | MF | MF |
skok gwintu | 1,25 | 1,25 |
Chwyt kwadratowy □ | 5,5 | 5,5 |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
⌀ chwytu Ds | 7 | 7 |