{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M8 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 352 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
Kształt nakroju | A; D; C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,25 mm | |
długość całkowita L | 56 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 4,9 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 6,8 mm | |
⌀ gwintu | 8 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | |
pierścień barwny | czerwone | |
głębokość gwintu | 16 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130450 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197066657 | |
Numer producenta | 130450 M8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Zestawy gwintowników ręcznych azotowane M8
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
565,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
87 sztuk w magazynie
181,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
421,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
110 sztuk w magazynie
125,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt nakroju | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | Gwintowniki ręczne | Gwintowniki ręczne | Gwintowniki ręczne |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 | 60 | 60 | 60 |
Norma na gwinty | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Materiał ostrza | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
⌀ chwytu Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |