{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M12 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 352 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
Kształt nakroju | A; D; C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,75 mm | |
długość całkowita L | 75 mm | |
⌀ chwytu Ds | 9 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 7 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 10,2 mm | |
⌀ gwintu | 12 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | |
pierścień barwny | czerwone | |
głębokość gwintu | 24 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130450 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197066671 | |
Numer producenta | 130450 M12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Zestawy gwintowników ręcznych azotowane M12
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
913,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
70 sztuk w magazynie
287,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
712,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
91 sztuk w magazynie
202,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt nakroju | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | Gwintowniki ręczne | Gwintowniki ręczne | Gwintowniki ręczne |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 | 60 | 60 | 60 |
norma | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Chwyt kwadratowy □ | 7 | 7 | 7 | 7 |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych ;do 3xD przy otworze przelotowym | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych ;do 3xD przy otworze przelotowym | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych ;do 3xD przy otworze przelotowym | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych ;do 3xD przy otworze przelotowym |