Zestawy gwintowników ręcznych azotowane M2

Nr art.: 130450 M2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 352
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M2
powłoka bez powłoki
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 352
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
Kształt nakroju A; D; C
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 0,4 mm
długość całkowita L 36 mm
⌀ chwytu Ds 2,8 mm
Chwyt kwadratowy □ 2,1 mm
⌀ otworu rdzenia 1,6 mm
⌀ gwintu 2 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki ręczne
pierścień barwny czerwone
głębokość gwintu 4 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 130450 M2
EAN / GTIN 4045197066596
Numer producenta 130450 M2

Tabela zastosowań

Al > 10% Si:
N
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
TOOLOX 33
H
żeliwo szare (sferoidalne)
K
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

3-elementowy zestaw gwintowników:wstępny, pośredni i wykańczak. Wstępny z długim czopem prowadzącym.
Azotowana powierzchnia, odporna na korozję.

Zalecenie:

Przy obróbcemateriałów TOOLOX zalecamy wiercenie otworu pod gwint o średnicy większej o 0,05 do 0,3 mm,niż podaje norma DIN (zob. tabela).